{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z7 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 | |
Dantų forma | kryžminiai dantys | |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | |
Ašmenys | HM | |
Forma | L1630 | |
Forma | suapvalinto kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Galvutės ilgis | 33,3 mm | |
Bendras ilgis | 78 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Gamintojo numeris | 540750 L1630 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: L1630
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
48,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
80,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | suapvalinto kūgio formos | Užapvalinto kūgio formos | Užapvalinto kūgio formos |
Bendras ilgis | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
Galvos ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |