Freza Z5 − glotniam apdirbimui, HM, Tipas: A1225

Prekės Nr.: 540400 A1225
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z5
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z5
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM
Forma A1225
Forma Cilindras be priekinių dantų
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 540400 A1225
EAN / GTIN 4045197155368
Gamintojo numeris 540400 A1225
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį