{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | AS0820 | |
Forma | Cilindras su galiniais dantimis | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540400 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155375 | |
Gamintojo numeris | 540400 AS0820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freza Z5 − glotniam apdirbimui AS0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
24,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
Galvos ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | stambiadantis | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serija | Dantų forma Z5 | Dantų forma Z1 | Dantų forma Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Galvutės ilgis | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |