{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z5 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z5 | |
Dantų smulkumas | smulkiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D0807 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 7 mm | |
Bendras ilgis | 47 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Gamintojo numeris | 540400 D0807 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza Z5 − glotniam apdirbimui D0807
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
28,10 €
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutulys | Rutulinės formos |
Bendras ilgis | 47 | 47 | 47 |
Galvos ⌀ | 8 | 8 | 8 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 7 | 7 | 7 |