Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: AS0820

Prekės Nr.: 540222 AS0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Uni
Dantų forma Kintamas žingsnis
Dantų smulkumas vidutinio grubumo
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma Cilindras su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540222 AS0820
EAN / GTIN 4062406586720
Gamintojo numeris 540222 AS0820

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdribimo metu.
  • Nuimamas didelis medžiagos kiekis.
  • Tolygus veikimas.
  • Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.
  • Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui. Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
  • Ilgesnis tarnavimo laikas.
  • Mažesnis šilumos kaupimasis.
  • Geresnis drožlių pasišalinimas.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: AS0820

Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: AS0820

reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
40,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
34,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje
24,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
Bendras ilgis 60 mm 60 mm 60 mm 64 mm 60 mm
Galvos ⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Ašmenys HM TiAlN HM HM HM HM
Dantų smulkumas vidutinio grubumo smulkiadantis stambiadantis vidutinio stambumo dantys vidutinio grubumo
Koto ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Serija GARANT Master Uni Dantų forma Z5 Dantų forma Z1 Dantų forma Z7 GARANT Master Uni
Galvutės ilgis 20 mm 20 mm 20 mm 19 mm 20 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį