{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Uni | |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | Elipsinės formos | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Galvutės ilgis | 30 mm | |
Bendras ilgis | 70 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540222 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586898 | |
Gamintojo numeris | 540222 G1630 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: G1630
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
63,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Elipsinės formos | elipsinė | Elipsinės formos |
Bendras ilgis | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
Galvos ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | vidutinio stambumo dantys | vidutinio grubumo |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | kryžminiai dantys | Kintamas žingsnis |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Galvutės ilgis | 30 mm | 30 mm | 30 mm |