Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė C0616

Prekės Nr.: 540222 C0616
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija GARANT Master Uni
    Dantų forma Kintamas žingsnis
    Dantų smulkumas vidutinio grubumo
    Ašmenys HM TiAlN
    Danga TiAlN
    Forma Užapvalinto cilindro formos
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 16 mm
    Bendras ilgis 50 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 540222 C0616
    EAN / GTIN 4062406586768
    Gamintojo numeris 540222 C0616

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Uni
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdribimo metu.
    • Nuimamas didelis medžiagos kiekis.
    • Tolygus veikimas.
    • Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.
    • Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.

    Koto ⌀ 6 mm.
    GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui. Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
    • Ilgesnis tarnavimo laikas.
    • Mažesnis šilumos kaupimasis.
    • Geresnis drožlių pasišalinimas.

    Paskirtis:

    Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

    Pastaba:

    Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį