{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master Uni | |
Dantų forma | Kintamas žingsnis | |
Dantų smulkumas | vidutinio grubumo | |
Ašmenys | HM TiAlN | |
Danga | TiAlN | |
Forma | Smailaus kūgio formos | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540222 M1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586966 | |
Gamintojo numeris | 540222 M1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: M1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
25,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Smailaus kūgio formos | kūginė | kūginė | Smailaus kūgio formos | Smailaus kūgio formos |
Bendras ilgis | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ašmenys | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | GARANT Master Uni | Dantų forma Z1 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z FINE | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |