{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z1 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z1 | |
Dantų smulkumas | stambiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | M1020 | |
Forma | kūginė | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540600 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155887 | |
Gamintojo numeris | 540600 M1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza Z1 - rupiam apdirbimui M1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
25,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
44,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
35,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | kūginė | kūginė | Smailaus kūgio formos | Smailaus kūgio formos | Smailaus kūgio formos |
Bendras ilgis | 60 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dantų smulkumas | stambiadantis | vidutinio stambumo dantys | labai glotnus | vidutinio grubumo | vidutinio grubumo |
Serija | Dantų forma Z1 | Dantų forma Z7 | Dantų forma Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |