{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Dantų forma Z1 | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z1 | |
Dantų smulkumas | stambiadantis | |
Ašmenys | HM | |
Forma | D1009 | |
Forma | rutuliu | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 9 mm | |
Bendras ilgis | 49 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 540600 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197155825 | |
Gamintojo numeris | 540600 D1009 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freza Z1 - rupiam apdirbimui D1009
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
27,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
28,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | rutuliu | rutuliu | rutuliu | Rutulinės formos |
Bendras ilgis | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dantų smulkumas | stambiadantis | smulkiadantis | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) | vidutinio grubumo |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |