Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: L1230

Prekės Nr.: 540222 L1230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Uni
Dantų forma Kintamas žingsnis
Dantų smulkumas vidutinio grubumo
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma Užapvalinto kūgio formos
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540222 L1230
EAN / GTIN 4062406586997
Gamintojo numeris 540222 L1230

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdribimo metu.
  • Nuimamas didelis medžiagos kiekis.
  • Tolygus veikimas.
  • Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.
  • Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui. Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
  • Ilgesnis tarnavimo laikas.
  • Mažesnis šilumos kaupimasis.
  • Geresnis drožlių pasišalinimas.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: L1230

Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė, HM TiAlN, Tipas: L1230

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
63,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
38,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
53,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
66,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
Forma Užapvalinto kūgio formos suapvalinto kūgio formos Užapvalinto kūgio formos suapvalinto kūgio formos Užapvalinto kūgio formos Užapvalinto kūgio formos
Bendras ilgis 70 mm 75 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Dantų smulkumas vidutinio grubumo vidutinio stambumo dantys vidutinio grubumo stambiadantis stambiadantis labai rupus
Koto ⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Serija GARANT Master Uni Dantų forma Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Steel GARANT Master INOX GARANT Master Alu
Produkto rūšis Freza Freza Freza Freza Freza Freza
Galvutės ilgis 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį