GARANT Master INOX dengta freza stambiadantė L1230

Prekės Nr.: 547500 L1230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master INOX
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas INOX
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM AlTiN
Forma Užapvalinto kūgio formos
Galvos ⌀ 12 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 547500 L1230
EAN / GTIN 4062406774462
Gamintojo numeris 547500 L1230

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina labai didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto ⌀ 6mm.
Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę.
Aukštos kokybės danga užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką, mažesnį šilumos kaupimąsi, geresnį drožlių pašalinimą.
  • Didelis nuimamos medžiagos kiekis.
  • Sklandus veikimas.
  • Efektyvi danga užtikrina mažą šiluminę apkrovą, ilgesnį veikimą, geresnį drožlių pasišalinimą.
  • Moderniausias substratas optimizuotas itin ilgam tarnavimo laikui.
  • puikus tarnavimo laikas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms apdirbant nerūdijantįjį plieną. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos, kurių šilumos laidumas prastas; sūkių skaičių reikia sumažinti, kad freza neperkaistų ir nesusiteptų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį