{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master INOX | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | INOX | |
Dantų smulkumas | rupus | |
Ašmenys | HM AlTiN | |
Forma | Elipsinės formos | |
Galvos ⌀ | 8 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547500 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774387 | |
Gamintojo numeris | 547500 G0820 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX dengta freza stambiadantė, HM AlTiN, Tipas: G0820
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
42,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Elipsinės formos | elipsinė | Elipsinės formos | elipsinė |
Bendras ilgis | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Ašmenys | HM AlTiN | HM | HM | HM AlCrN |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | INOX | Z plienas | INOX | Z plienas |
Dantų smulkumas | rupus | stambiadantis | rupus | stambiadantis |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Galvutės ilgis | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |