{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | GARANT Master INOX | |
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | INOX | |
Dantų smulkumas | stambiadantis | |
Ašmenys | HM AlTiN | |
Forma | Cilindras | |
Galvos ⌀ | 10 mm | |
Galvutės ilgis | 20 mm | |
Bendras ilgis | 60 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 547500 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406774257 | |
Gamintojo numeris | 547500 A1020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX dengta freza stambiadantė, HM AlTiN, Tipas: A1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
33,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
37,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Forma | Cilindras | Cilindras | Cilindras | Cilindras |
Bendras ilgis | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Galvos ⌀ | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Ašmenys | HM AlTiN | HM | HM | HM AlCrN |
Koto ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Freza | Freza | Freza | Freza |
Galvutės ilgis | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |