{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 17 mm | |
Matmuo a | 2 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 57 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 157 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 106 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 8-10 | |
EAN / GTIN | 4946368517162 | |
Gamintojo numeris | 368-162 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest 8-10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 | 0,001 |
Leistina paklaida | 0,004 | 0,004 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 ;10 | 8 ;10 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 57 | 54 |
Matmuo a | 2 | 1,5 |