{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 mm - 20 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 2,6 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 80 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 127 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Gamintojo numeris | 368-765 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 16-20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
390,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
307,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 mm | 0,005 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | 230 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matmuo a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |