{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 40 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 3,4 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 98 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 248 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 140 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Gamintojo numeris | 368-769 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest 40-50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
473,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 | 0,005 |
Leistina paklaida | 0,006 | 0,006 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 40 ;50 | 40 ;50 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 98 | 97 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |