{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 62 mm - 75 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 3,4 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 105 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 156 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517742 | |
Gamintojo numeris | 368-771 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 62-75mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
536,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
467,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,006 mm | 0,007 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 62 mm - 75 mm | 62 mm - 75 mm |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | 267 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standartinis matavimo gylis | 105 mm | 117 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matmuo a | 3,4 mm | 1 mm |