{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 88 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 3,4 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 105 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 156 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Gamintojo numeris | 368-772 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest 75-88 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
549,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
481,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 | 0,005 |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 | 267 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matmuo a | 3,4 | 1 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |