Mikrometrinis vidmatis Holtest 125-150 mm

Prekės Nr.: 429000 125-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 43,40 € /vnt.
  • 41,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 125 mm - 150 mm
    Padalos vertė 0,005 mm
    Matavimo būgno padalos 1/50 mm
    Leistina paklaida 0,01 mm
    Matavimo būgno ⌀ 23 mm
    Matmuo a 19,6 mm
    Standartinis matavimo gylis 147 mm
    Matavimo gylis su ilgintuvu 297 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Bendras ilgis 249 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 429000 125-150
    EAN / GTIN 4946368517780
    Gamintojo numeris 368-775

    Aprašymas

    Modelis:

    Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.
    Atviroms kiaurymėms, matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno.

    Priedai pasirinktinai:

    Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.