{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 2,6 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 90 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 240 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 140 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517698 | |
Gamintojo numeris | 368-766 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest, Matavimo ribos: 20-25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
393,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
339,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 mm | 0,005 mm |
Leistina paklaida | 0,006 mm | 0,006 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 90 mm | 90 mm |
Matmuo a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |