{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 16 mm - 20 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matmuo a | 0,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 80 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 16 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428990 16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197273697 | |
Gamintojo numeris | 428990 16-20 |