Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui 1/100

Prekės Nr.: 429010 1/100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) dyd. nuo 6−8 iki 10−12 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Gamintojo numeris 952322

Aprašymas

Modelis:

Matinis chromavimas, įsukamas tarp matavimo galvutės ir ekrano.

Tinka:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 429000, 429005, 429110, 429250.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį