{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 8 mm - 10 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 1,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 54 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 154 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Kalibrinio žiedo ⌀ | 8 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428990 8-10 | |
EAN / GTIN | 4045197276322 | |
Gamintojo numeris | 428990 8-10 |