{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Plokštelės dydis | 32 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 36,4 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 2525-3T20 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031768 | |
Gamintojo numeris | 2500522 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | taip | ne | ne |
Bendras ilgis L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 36,4 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 33 mm | 30 mm |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešinin. | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |