{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tmin | 0,7 mm | |
min. įpjovos plotis y | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 28 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273762 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869272 | |
Gamintojo numeris | 273762 25/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, dešinin., Kotas / įpjovos plotis w: 25/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | taip | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 46 mm | 30 mm |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Paskirtis | dešinin. | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |