{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Paskirtis | dešinin. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
tmin | 0,5 mm | |
min. įpjovos plotis y | 0,35 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 19 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Varžtas | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273762 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243869 | |
Gamintojo numeris | 273762 16/2 |