Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, dešinin., Kotas / įpjovos plotis w: 25/2

Prekės Nr.: 273762 25/2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotas / įpjovos plotis w Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis dešinin.
Vidinis aušinimas ne
tmin 0,5 mm
min. įpjovos plotis y 0,35 mm
Darbinės dalies ilgis L4 28 mm
Galvutės ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273762 25/2
EAN / GTIN 4062406243883
Gamintojo numeris 273762 25/2

Aprašymas

Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

Pastaba:

  • ⌀Dmin = 30 mm (kai w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (kai w = 2).
  • Naudokite tik su spinduline pjovimo plokštele Nr. 273735273739.
  • Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį