{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 9 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273750 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484512 | |
Gamintojo numeris | 273750 25/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo įrankio laikiklis 25/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Įpjovos plotis w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešinin. |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |