Atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/1,5mm

Prekės Nr.: 273750 20/1,5
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 1,5 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 4,5 mm
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
Galvutės ilgis L1 29 mm
Koto plotis p 20 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273750 20/1,5
EAN / GTIN 4045197720023
Gamintojo numeris 273750 20/1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį