HELI-GRIP HFH kompaktiškas gnybtinis laikiklis sustiprintas 40-48 mm

Prekės Nr.: 273769 40-48
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-Ribos / įpjovimas DAXN-DAXX (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HELI-GRIP
    Įpjovos plotis w 4 mm
    Paskirtis kairinis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 25 mm
    Galvutės ilgis L1 44 mm
    P 20 mm
    Bendras ilgis L 140 mm
    OAH 31 mm
    WF 20,6 mm
    H 20 mm
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Gamintojo pavadinimas HFHL 20-40-4T25
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273769 40-48
    EAN / GTIN 7291075032840

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ašiniam įpjovimui ir plokštelių tekinimui.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 273403273413.

    Pastaba:

    Kairiesiems kompaktiškiems gnybtiniems laikikliams naudokite kairiąją plokštę (HGPL arba HFPL tipus).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį