{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Plokštelės dydis | 32 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 2020-3T20 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031645 | |
Gamintojo numeris | 2500510 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 20/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
143,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 140 mm | 150 mm | 125 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | 46 mm | 33 mm |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešinin. |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |