{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 1616-4T12 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032130 | |
Gamintojo numeris | 2500626 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 16/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | ne | ne | taip |
Bendras ilgis L | 135 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip | taip | ne |
Galvutės ilgis L1 | 29 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Įpjovos plotis w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |