{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 16 mm | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 1616-3T12 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031911 | |
Gamintojo numeris | 2500559 |