{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 20 mm | |
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 2020-5T25 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031720 | |
Gamintojo numeris | 2500518 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis 20/5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 140 | 125 | 125 | 102,5 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Įpjovos plotis w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |