{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Koto dydis | 25 mm | |
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HELIR 2525-5T25 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Gamintojo numeris | 2500442 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI gnybtinis laikiklis, dešininis, Koto dydis / įpjovos plotis w: 25/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip | ne |
Bendras ilgis L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip |
Galvutės ilgis L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Įpjovos plotis w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |