{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,4 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,22 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 285 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 285 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247510 | |
Gamintojo numeris | 5506671 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7 28,5 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 1 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | IC908 | HB7530 | HB7630 |
Smailas kampas | 154 | 135 | 135 |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | 28 | 28 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |