ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7 31,5 mm

Prekės Nr.: 231740 31,5
Naujas produktas
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 154

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUMOCHAM
⌀ D 31,5 mm
Kietlydinys IC908
Ašmenys HM
Smailas kampas 154 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 31
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,4 mm/aps.
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC 0,22 mm/aps.
Iscar – prekės pavadinimas ICP 315 IC908
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Danga TiAlN
Geometrija ICP
Gamintojo pavadinimas ICP 315 IC908
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231740 31,5
EAN / GTIN 7291075247602
Gamintojo numeris 5506680

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
35
Plienas <60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
35
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
35
Inkonelis
S
35
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
155
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, radialiniai stabdymo paviršiai dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su dideliu pastūmos greičiu.
ICP
Pagrindinis pritaikymas ISO P, ISO M (ypač Duplex), taip pat ISO H. Unikalus pjovimo briaunos paruošimas, kad būtų pasiektas geriausias kompromisas tarp pjovimo briaunos stabilumo ir aštrumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: k7 (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).
Žymėjimas: [tipas] [⌀ DC]-[tinka] [pjovimo medžiaga]
Pavyzdys:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį