{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 20 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,2 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 200 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 200 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 20 | |
EAN / GTIN | 7291075247275 | |
Gamintojo numeris | 5506646 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7, IC908, ⌀ DC: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC908 | HB3040 |
Smailas kampas | 154 laipsniai | 160 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 20 | 20 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |