{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 18 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,31 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,18 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 180 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 180 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 18 | |
EAN / GTIN | 7291075247213 | |
Gamintojo numeris | 5506640 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 18 | 18 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC908 | HB3040 |
Smailas kampas | 154 | 160 |
pagrindinio elemento dydžiui | 18 | 18 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |