{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 9 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 9 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,09 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 090 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 090 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 9 | |
EAN / GTIN | 7291075247770 | |
Gamintojo numeris | 5508272 |