{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 15 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,16 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 150 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 150 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 15 | |
EAN / GTIN | 7291075248333 | |
Gamintojo numeris | 5508445 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 15 | 15 |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Kietlydinys | IC908 | HB3040 |
pagrindinio elemento dydžiui | 15 | 15 |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |