{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Kietlydinys | IC908 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 154 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 32 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,4 mm/aps. | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 55 HRC | 0,22 mm/aps. | |
Iscar – prekės pavadinimas | ICP 320 IC908 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Geometrija | ICP | |
Gamintojo pavadinimas | ICP 320 IC908 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231740 32 | |
EAN / GTIN | 7291075247626 | |
Gamintojo numeris | 5506682 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
182,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | 1 | 1 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ašmenys | HM | HSS E PM | HM |
Kietlydinys | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Smailas kampas | 154 | 132 | 160 |
pagrindinio elemento dydžiui | 32 | 32 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |