{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Kietlydinys | HB7530 | |
Ašmenys | HM | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,42 mm/aps. | |
Pusiau standartinis | taip | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
Produkto numeris | 231640 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197604729 | |
Gamintojo numeris | 231640 28,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, ⌀ D: 28,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | 1 |
Ašmenys | HM | HM |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
pagrindinio elemento dydžiui | 28 | 28 |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui | Pjovimo galvutė gręžimui |