HiPer-Drill keičiama galvutė m7 10,2 mm

Prekės Nr.: 231640 10,2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
⌀ D 10,2 mm
Kietlydinys HB7530
Ašmenys HM
Smailas kampas 135 laipsniai
pagrindinio elemento dydžiui 10
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Pusiau standartinis taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231640 10,2
EAN / GTIN 4045197709561

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
30
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį