HiPer-Drill keičiama galvutė m7 10,7 mm

Prekės Nr.: 231640 10,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Smailas kampas: 135
  • Pusiau standartinis: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    ⌀ D 10,7 mm
    Kietlydinys HB7530
    Ašmenys HM
    Smailas kampas 135 laipsniai
    pagrindinio elemento dydžiui 10,5
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
    Pusiau standartinis taip
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Pjovimo galvutė gręžimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231640 10,7
    EAN / GTIN 4045197709585
    Gamintojo numeris 231640 10,7

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    130
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 <1600 N/mm²
    H
    30
    Ketus (G)
    K
    80
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
    Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

    Pastaba:

    Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
    Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį