HiPer-Drill keičiamoji galvutė Forma E, HB7530, Gilinimo ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 231690 10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilinimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Gilinimo pakopos kampas: 180

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Gilinimo ⌀ 10 mm
Kietlydinys HB7530
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
cilindr. galvučių DIN varžtams M5
tinka kiaurosioms kiaurymėms ⌀ 5,5 mm
Produkto rūšis Pjovimo galvutė gilinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Gamintojo numeris 231690 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
30
Ketus (G)
K
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Forma E 180°, pjovimo briauna su 142° centravimo viršūne ir apsaugine nuožula 0,5 mm.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis.
Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

Pastaba:

Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus. Pjovimo režimai rekomenduojami pagrindiniam elementui 5xD.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį