{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 18 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto ilgis Ls | 48 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Gamintojo numeris | 3202494 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
225,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Kotas | ISO 9766 | ISO 9766 | Morzės kūgis |
Naudingasis ilgis L1 | 18 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |