{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 26 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 17 | |
EAN / GTIN | 7291075290530 | |
Gamintojo numeris | 3202499 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
275,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
257,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Koto ilgis Ls | 50 mm | 50 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 26 mm | 27 mm |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |