{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SUMOCHAM | |
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 39 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Iscar – prekės pavadinimas | DCN 260-039-32A-1.5D | |
Gamintojo pavadinimas | DCN 260-039-32A-1.5D | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231702 26 | |
EAN / GTIN | 7291075290639 | |
Gamintojo numeris | 3203107 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Pagrindinis elementas Weldon kotas DCN A, 1,5×D, Dydis: 26
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
415,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ zona Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Grąžto panaudojimas | įgaubtas; išgaubtas; Gręžimas paketais; Kryžminis gręžimas | ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Koto ilgis Ls | 60 mm | 60 mm |
Naudingasis ilgis L1 | 39 mm | 41 mm |
Serija | SUMOCHAM | HiPer-Drill |